C点容器(ネジ式ノズル) (未滅菌)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) シロ 容量(mL)5 注文コード56421453 品番7302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・容量8種類から選べます 他の種類を見る

少量容器のノズルがねじ式タイプになります。

容量(mL)5 シロ 材質(本体)PP 用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質(キャップ)PEHD 材質(ノズル)PEHD
注意
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56421462
2025-12-15
用途:
薬の小分け
不動産業

ねじ式中栓なので、とても使いやすいです。薬を小分けする用に購入しました。

対象商品:
56421453
2024-06-09
用途:
塗装作業
その他業種

小分けするのに点眼容器を使うのとスポイトも細くて作業しやすい

対象商品:
56421462
2021-08-16
用途:
絵具
卸売・小売業

絵具を小分けにしたくて購入しました。
非常に良かったです。

対象商品:
56421462
2020-07-02
用途:
商品を入れる容器に採用
株式会社BMJ 様 (卸売・小売業)

中蓋、上蓋共にネジタイプなので作業が楽で良かった。単純な上蓋だけの容器よりプライム感があるので採用した。

対象商品:
56421392
2019-07-05
用途:
試薬の分注配布に使用
教育・研究機関

ネジ式ノズルの為力を入れずにノズルを付けられて作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする