JK-PPボトル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56421812 品番 111-7000202
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)
中栓不要のため作業効率がUP。
ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
二重の液漏れ防止構造。

材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP) 容量(mL)250 高さ(mm)(蓋なし)129.5 タイプ細口 目盛(mL)25 口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)21.5×63×132 口形状広口
注意
※直火厳禁〜直火または火器近くでの使用は避けてください。
※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
液体美容剤のサンプル詰めに。
サービス業

数年発送をしておりますが、一度も漏れの苦情が来たことはありません。とてもありがたい商品です。

対象商品:
56421803
2023-02-12
用途:
小分けにするために
野上電気株式会社 様 (建設業・工事業)

一閑張り教室で柿渋を小分けにするために使用しています。100ml入れるのに丁度良いです。

対象商品:
56421803
2019-12-09
用途:
ミネラル添加剤
住吉めだか 御神田の水 様

弊社のミネラル添加剤用に使っていますが、
安値ですが、液漏れもなく、満足しています。

2019-10-17
用途:
営業用のサンプル容器として
卸売・小売業

会社では買ってもらえず自腹で準備することになり探して見付けたのがコレ!
液体薬剤にも対応できる丈夫さが安心。スゴく使い勝手が良くて重宝してます。

対象商品:
56421812
2020-04-25
用途:
アロマスプレー保管
その他業種

商品しっかりしてて安いのでまたよろしくお願いいたします。

対象商品:
56421864
2019-11-29
用途:
調味料入れ
十割そば きはる 様

丈夫で口が広く出し入れしやすく、横にしても漏れない。

対象商品:
56421846
2018-08-28
用途:
手洗い用洗剤のサンプル用容器として
卸売・小売業

思ったよりも広口で注ぎやすい形状でした。次回も使いたいと思います。

対象商品:
56421864
2017-12-12
用途:
控えサンプルの小分け
製造業

内蓋が無いのに液体が全くこぼれないのは良い。蓋のギザギザが絶妙でとても開けやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする