曜日別特売

デシケーターB-8型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
材質紫外線カット
内容量1台注文コード56422074品番101-01104
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
付属品シリカゲル皿1枚、棚板×4枚材質紫外線カット摘要植物培養用棚板間隔(mm)35棚板耐荷重(kg)20/枚材質(棚板)ステンレス本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×525×1099(架台+キャスター含む)本体内寸法(長さ×幅×深さ)(mm)478×485×960棚段数(段)24(最大増設数)棚受段数8棚板自在扉形式上(大)、下(小)2段片開き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする