使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別(チューブ)ファーメド BPT
質量(g)約290
タイプDCタイプ
電源(V)直流12(オプション使用時は単相100)
回転数(min-1[r.p.m])72(DC12V時)
内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×88×79
使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)0.05
耐熱温度(℃)(チューブ)〜135
流量可変範囲3.5〜35ml /分(オプション使用時)
モータ種類DCモータ(直流12V)