SGH221A-7015Y-1TZ-B1 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH22 SMC 56441917

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 注文コード56441917 品番SGH221A-7015Y-1TZ-B1
参考基準価格(税別)¥60,830 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はポート数29種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする