商品レビューを投稿する内容量1個ポート数2ポート注文コード56441962品番SGH221A-7015Y-5TZ
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。