SJ2360-5CU-N1 SJ236 SMC 56445794

SJ236

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ1/8"ワンタッチ管継手 注文コード56445794 品番SJ2360-5CU-N1
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は管接続口径8種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Φ1/8"ワンタッチ管継手 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数4 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする