SJ2460-5CUD-C2 SJ246 SMC 56445864

SJ246

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ2ワンタッチ管継手 注文コード56445864 品番SJ2460-5CUD-C2
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は定格電圧・管接続口径など11種類から選べます 他の種類を見る
ポート数4 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ2ワンタッチ管継手 切換方式3位置エキゾーストセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする