SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ2A6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
56446476
品番
SJ2A60N-6MZ-C4
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
CADデータダウンロード