SJ2C60K-5CUD-C4 SJ2C6 SMC 56446817

SJ2C6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 注文コード56446817 品番SJ2C60K-5CUD-C4
参考基準価格(税別)¥11,770 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径6種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数4 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする