28373014 ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード) 56447843

28373014 ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード) 56447843
28373014 ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード) 56447843
28373014 ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード) 56447843

ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード56447843品番28373014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。
異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。
ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

主な適合車種F 350-17 Gメタ [TYPE-R] ZX-6R/6RR 03-21(ABS車含)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする