SJ3A60KT-5CZD-C2 SJ3A6 SMC 56450527

SJ3A6

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数4 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ2ワンタッチ管継手 注文コード56450527 品番SJ3A60KT-5CZD-C2
参考基準価格(税別)¥12,980 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など109種類から選べます 他の種類を見る
ポート数4 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ2ワンタッチ管継手 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする