SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ3C6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
注文コード
56451525
品番
SJ3C60KN-5MZ-M5
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
CADデータダウンロード