曜日別特売
SQ1131-51-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 56452304

5ポートソレノイドバルブ SQ113

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード56452304品番SQ1131-51-C6-Q
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする