スコッチブライトすごいボトル洗い

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56483087 品番 MBC-03K-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ハイブリッドスポンジたわしで「茶渋・着色・ぬるつき」が楽に落とせます。
底の隅にフィットしやすい形状。
スポンジは取り替え式で経済的。
柄がしっかりしていて洗いやすい。

材質(柄部)- 材質(スポンジ)ナイロン不織布(研磨粒子付き)、ウレタンスポンジ(無機系抗菌剤使用) 使用場所キッチン タイプ取替え用 トラスコ品番835-5132 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56483078
2021-10-01
用途:
マイボトルの洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

金属製のマイボトルを洗いました。びっくりするほど簡単に汚れが落ちました。底までピカピカになりました。最強のアイテムだと思います。樹脂製の蓋も傷つくことなく洗えました。底を洗う時も力が入って、洗っていて気持ちがいいです。

対象商品:
56483087
2017-09-16
用途:
水筒洗い
はりきゅうマッサージしんくぼ 様 (医療・福祉・介護関連業)

あるとべんり。
変えたいときに変えられる。
この快適性が良いのです。

対象商品:
56483078
2017-09-16
用途:
水筒洗い
はりきゅうマッサージしんくぼ 様 (医療・福祉・介護関連業)

おかげで洗いやすいです。
ネジ部分はブラシ系がオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする