STAR-AΦ100#120 スターディスク STAR-A FUJI STAR(三共理化学) 56485616

スターディスク STAR-A

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
粒度#120
内径(Φmm)16(15)
内容量1箱(5枚)注文コード56485616品番STAR-AΦ100#120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。

用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。粒度#120適合材金属内径(Φmm)16(15)砥粒アルミナ外径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする