FUJI STAR(三共理化学)
スターディスク STAR-Z
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
#40
#40
#60
#80
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
56485774
品番
STAR-ZΦ100#40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途
金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
粒度
#40
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
16(15)
適合材
金属
砥粒
ジルコニア