アイワ
アイワの 非常用トイレ
携帯トイレミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56491733
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
災害時や断水時の簡易トイレとして役立ちます。トイレ&チェアはレジャーやアウトドアにも便利です。
使用可能回数
3回分
セット内容
本体、凝固剤3セット、捨て袋3枚
材質
(受け口・本体・捨て袋)ポリエチレン(凝固剤)吸水ポリマー
質量(g)
20(1枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×5×345