アウトドア用カラーロープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56491925 品番 ROC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。

太さ(Φmm)3.5 長さ(m)20 材質(ロープ)ポリプロピレン、(ロープスライダー)ABS樹脂 レッド 質量(g)195 種類8ツ打(中芯あり) 包装形態ボビン巻 用途主にタープ・テントの張り用ロープ 付属品ロープスライダー(4個) トラスコ品番855-6035 引張強度(kN[kgf])1.53[156] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56491943
2023-04-21
用途:
てんと、タープ設営
その他業種

4.5mm 10mを2本購入しました。
ロープスライダーが付いている事が購入の決め手だったのですが、スライダーの穴にロープが入らない…
無理矢理入れればキツキツで入るかもしれないが、絶対スライドしないと思い断念。設営現地で大いに困りました。
あと1本が一部ホツレがあった。残念。

2人が参考にしています
対象商品:
56491934
2023-01-15
用途:
細めのパラコードを探していました

写真では分からなかったのですが、普通のコードの太さでした、細目の物を探していたので少し残念です

対象商品:
56491943
2021-12-08
用途:
釣り、荷台用のひも

ロープスライダーも付いて大変お得です。強度も十分かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
56491916
2017-09-11
用途:
テント、タープ用

20m巻は良いとして、太さ3.5mmはテントやタープ用としては若干細いので、4.5mm以上がお勧め。…商品説明にある「樹脂製の金具」は、「樹脂製の留め具」が適切な表現ですね。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする