ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
台付けロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56492022
品番
DR-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
強度もあり、作業性の良いロープです。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
2
材質
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
色
グレー
質量(g)
172
仕様
両端輪加工 折径20cm
用途
荷役の固定・結束・引張り作業に!!
トラスコ品番
855-2741
折径(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.94
編数
4回
注意
※玉掛け作業の荷吊り、身体の確保には使用不可。