ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
台付けロープ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56492083
品番
DR-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
強度もあり、作業性の良いロープです。
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
3
材質
ポリプロピレン70%、ポリエチレン30%
色
グレー
質量(g)
392
仕様
両端輪加工 折径20cm
用途
荷役の固定・結束・引張り作業に!!
トラスコ品番
855-2747
折径(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.9
編数
4回
注意
※玉掛け作業の荷吊り、身体の確保には使用不可。