ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
PP迷彩ロープ 48打
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56492117
品番
MSR-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
被覆が48打ちの迷彩柄カラーロープ。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
10
材質
ポリプロピレン
色
迷彩色
質量(g)
300
種類
48打(芯入)
包装形態
シュリンクパック
用途
アウトドア、インテリア、簡易結束等に。
トラスコ品番
855-2750
引張強度(kN[kgf])
4.60[470]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロープをカットした際、切口がほどけやすいので熱で切り口を固めてご使用ください。
※身体の確保・荷物の吊上げなどの用途には使用できません。