吸ちゃん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 56492153 品番 #777
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール 質量(g)39 質量(g/ダース)468 ゲージ数15 入数(双)1 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング指先樹脂コート 素材手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする