FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
吸ちゃん
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
56492178
品番
#777
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
参考基準価格(税別)
¥295
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール
色
紺
質量(g)
35
質量(g/ダース)
420
ゲージ数
15
入数(双)
1
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
コーティング
指先樹脂コート
素材
手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応