カーボーイ
カーボーイの 転倒防止用品
カーボーイの 転倒防止金具
キズつかないフェルトシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
56492397
品番
292
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
シールタイプで簡単に取付ができます。
種別
転倒防止ストッパー
用途
床のキズ防止。
仕様
シールタイプ
トラスコ品番
826-6329
材質
不織布
質量(g)
42
粘着剤
アクリル系