すべらないゴムシール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60枚) 注文コード 56492424 品番 295
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シールタイプで簡単に取付ができます。

種別転倒防止ストッパー 用途家具などのすべり止め、ズレ防止に。 仕様シールタイプ トラスコ品番826-6332 材質天然ゴム 質量(g)58 粘着剤アクリル系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56492424
2024-12-26
用途:
使い物になりません

粘着力不足、ソファの脚に貼りましたが滑ります。 軽い家具ならもっと駄目でしょう。残念な製品です。

対象商品:
56492424
2024-09-05
用途:
製品の脚の滑り止めに使用しています
製造業

固定の確かさ、商品の脚にぴったりの大きさに満足しています。

対象商品:
56492424
2024-04-08
用途:
オットマンの滑り止め
サービス業

所有するオットマンを、足の裏を乗せるような状態で使うと向こう側にずれていってしまうので、その滑り止めのために購入しました。しかし、ゴムシールの接着が弱く、オットマンの足(円形でゴムシールとほぼ同サイズのプラスチック)からゴムが容易にずれて外れてしまい、役に立ちませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする