カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの 半月型・かまぼこ型・山型
安心クッション半円型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56492528
品番
AC110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
色
ブラック
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
26
用途
衝撃吸収材として
トラスコ品番
854-7761
長さ(mm)
400
幅(mm)
50
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)