安心クッションかまぼこ型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56492555 品番 AC114
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。

ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)60 用途強い衝撃の吸収材として トラスコ品番854-7765 長さ(mm)400 幅(mm)66 質量(g)250 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56492555
2023-08-04
用途:
工場の機械に据える
個人のお客様

製品が安全に仕上がってきて、品質が保たれるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする