AC118 安心クッション用強力両面テープ カーボーイ 56492607

安心クッション用強力両面テープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)20
内容量1巻注文コード56492607品番AC118
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。

用途安心クッションの取り付けにトラスコ品番854-7769質量(g)200テープ幅(mm)20基材ポリプロピレンテープ長さ(m)30粘着力(N/10mm)5.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 安心クッションの貼り付け

カーボーイ 安心クッション はさみこみ型 を使う際に同時購入。
貼り易くて助かりました。

対象商品 : 56492607
2024-05-23
用途: 店舗のコーナーに使用
株式会社カネマサ卸売・小売業

店舗のコーナーに使う商品に貼りたかった為、すぐ取れて付けに行かないといけなくなるような手間を省きたい為、強力なテープを探しておりました 今の所ちゃんと付いております
満足です

対象商品 : 56492598
2022-09-12
用途: コーナークッションの取付

歩行者が通行する場所への仮看板設置で、縁にぶつかっても障害のないよう、保護としてクッション材を取り付けるために使用。設置日は、生憎の雨でしたが、基材が濡れていても接着力が強く、スムーズに施工出来ました。コーナークッションの取付には必須のアイテムです。

2021-05-09
用途: クッション設置
その他業種

大変よい商品でした、安心クッション用にリピートしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする