安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質NBR 厚さ(mm)約6 注文コード56492695 品番AC132
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は材質・厚さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。

ブラック/イエロー 材質NBR 厚さ(mm)約6 用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に 付属品両面テープ トラスコ品番821-9697 長さ(mm)約900 幅(mm)約24 高さ(mm)約22 質量(g)50 タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843398
2024-08-02
用途:
ビルの曲がり角エレベーター横
ハートフル湊川管理組合 様 (その他業種)

取り付けが簡単で両面テープがもうちょっと厚ければ良い

対象商品:
89843398
2024-06-11
用途:
駐車場

駐車場の室外機の出っ張りに貼りました。目立つのでわかりやすく、事故防止に利用します。

対象商品:
89843407
2020-04-29
用途:
カーポートの柱
その他業種

ブラウンの外壁にブラウンのカーポート。
おかげさまでバックでの入庫時の視認性が高まりました。
幅も長さもちょうど良い品でした。
両面テープが付属していたこともありがたかったです。

対象商品:
89843407
2020-07-28
用途:
フォークリフトの車庫出入り時
その他業種

クッション性等機能面では申し分ないですが、両面テープが初めから貼りついていて、且つ半分ずつ剥がせるものであれば、取付時の作業が容易になるように思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする