曜日別特売
AC162 安心クッションボール型 65mm 穴あき カーボーイ 56492826

安心クッションボール型 65mm 穴あき

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)トラスコ品番826-6344注文コード56492826品番AC162
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

危険な棒状突起の安全対策として最適です。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。

用途
棒状突起の安全対策に。
材質NBRトラスコ品番826-6344質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56492844
2023-11-12
用途: 日除けポールによる壁面への傷つけ防止
不動産業

夏場の強い日差しを和らげるために窓際に日除けをポールで吊るしているのですが、強い風が吹くと日除けが大きくなびいてポールが壁面に繰り返し当たるため、そのポールの端にこのクッションボールを取り付けて壁面に傷が付かないようにしています。4年前に取り付けたクッションボールが紫外線や風雨に晒されて変色し固くなってきたので、今回取り換えることにしました。これを取り付けたことによって、ポールが壁面に当たっても傷つくことはありません。たいへん重宝しています。

対象商品 : 56492826
2023-10-11
用途: 農作業時

農機具の出っ張ったレバーに穴をちょっと加工してはめて使用しています。
よくぶつけて痛い思いをしていたレバーもこれを付けて満足です。
刈払機のハンドルで痛い思いをしたことがあるのでつけてみようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする