カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの H鋼型・はさみ型
安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56492862
品番
AC90
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
はさみこみ型
材質
NBR(発泡ゴム)
トラスコ品番
854-7907
質量(kg)
約1..65(外箱込み)
色
イエロー
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
30
奥行(mm)
11
寸法(幅W×高さH)(mm)
9×14
内幅(mm)
2