カーボーイ
カーボーイの トラック輸送・運送用品
カーボーイの 引越用品
カーボーイの 緩衝ボード・緩衝シート
ジャバラマット 粘着付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
822-9561
注文コード
56493185
品番
JM19NT
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
色
イエロー
材質
EVA
用途
平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
仕様
裏面粘着剤付き
トラスコ品番
822-9561
質量(kg)
2
粘着剤
アクリル系