カーボーイ
カーボーイの トラック輸送・運送用品
カーボーイの 引越用品
カーボーイの 緩衝ボード・緩衝シート
ジャバラマット 小
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56493203
品番
JM08
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
色
イエロー
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに
トラスコ品番
854-7987
材質
EVA
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
9
サイズ
小
質量(g)
550
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)