やわらかトラクッション極厚手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56493264 品番 YT08
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

厚さ30mmの厚手タイプです。

幅(mm)100 用途柱まわりなど トラスコ品番854-8083 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 長さ(mm)1000 厚さ(mm)30 ブラック×イエロー 質量(g)90 取付方式貼付タイプ(粘着テープ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする