カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの 平型
やわらかトラクッション極厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56493273
品番
YT09
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さ30mmの厚手タイプです。
幅(mm)
200
用途
柱まわりなど
トラスコ品番
854-8084
材質
発泡ウレタン、アクリル系粘着材
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
30
色
ブラック×イエロー
質量(g)
180
取付方式
貼付タイプ(粘着テープ付)