カーボーイ
カーボーイの 工事関連用品
足腰マット ESD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
783-2371
注文コード
56493282
品番
AM01ESD
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れています。
用途
立ち作業の疲労軽減に。
トラスコ品番
783-2371
材質
ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
厚さ(mm)
17
質量(kg)
0.8
色
グリーン
表面抵抗値(Ω)
1.0×10
6
〜1.0×10
9