AM02GR 足腰マット(穴なしタイプ) カーボーイ 56493343 AM02GR 足腰マット(穴なしタイプ) カーボーイ 56493343 AM02GR 足腰マット(穴なしタイプ) カーボーイ 56493343

足腰マット(穴なしタイプ)

(15件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR) 注文コード56493343 品番AM02GR
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・寸法・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。
耐水、耐油性に優れています。
厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。

グリーン 用途工場などの立ち作業の足元に。 仕様穴なしタイプ トラスコ品番783-2401 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR) 長さ(mm)900 幅(mm)750 厚さ(mm)17 質量(kg)1.5

商品説明動画

足腰マット特長
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
厨房の立ち仕事の足元
鮨処山崎 様 (飲食業)

1日中立って仕事をしているので、足に痰がかかっていたが、ちょうどいいクッション性で、疲れにくくなった

対象商品:
40252545
2022-03-15
用途:
検査作業
製造業

長時間の立ち作業のため、すごくふかふかで足を守られてる感じがしてよいです。

対象商品:
40252545
2022-01-20
用途:
検査作業
製造業

立ちっぱなし作業のため、足腰の負担が軽減され助かっています。

対象商品:
40252554
2019-02-21
用途:
梱包作業
製造業

コンクリ上での作業のため、足腰への負担軽減と寒さ対策になるものを探していました。
前回は試しで安い商品を購入してみましたが、奥行きが足りないのと、薄すぎて使い物にはなりませんでした。
今回はサイズと厚みを重視して2種類購入しましたが、どちらの商品も造りがしっかりしていました。
使用者に喜んでもらえたので購入してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40252554
2019-03-08
用途:
梱包作業時
製造業

ラインで梱包作業を行っていますので試しに1枚購入してみました、好評ですので追加で購入したいと思います。

対象商品:
40252545
2017-01-13
用途:
一つ場所での立ち仕事
卸売・小売業

使用して1週間経ちますが、程よいクッションで足の疲れは改善されました。
あまり動かないので、このサイズで十分役に立ちます!!

対象商品:
40252545
2016-11-14
用途:
水場のマット
製造業

リピートで購入しました。
現場の人がとても足が楽と言っていました。

対象商品:
40252545
2013-11-19
用途:
現場で立ち作業の検査
ゼネラルプロダクション株式会社 様

女性が作業されていますが足元から冷えるのと疲れるそうで採用しました。
非常に良いとの評判で追加発注します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする