リビラック
リビラックの 継手・パイプ
リビラックの パイプ
リビラックの 樹脂管
追焚用耐熱ポリエチレン管 アルミ巻ペア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
56493377
品番
PE1050AW
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
10A
材質
PE-RT
仕様
信号線なし
長さ(m)
50
使用圧力(MPa)
0.25以下
使用温度(℃)
80以下
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類