CSクラシックス ワンポールオクタゴン460UV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56493386 品番UA-0035
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

大人数で使える8角形の大型ワンポールテン!キャンプ・ツーリング・野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出します。
通気性を高めるベンチレーション装備
持ち運びに便利なキャリーバッグ付

付属品ひさし用ポール2本、ガイドロープ(長)8本・(短)2本、ペグ18本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF210D(PU3000mm)、ポール:スチール(粉体塗装) 質量(kg)11.5 寸法(cm)フライ:460×460×H300、インナー:450×420×H300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする