CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 防災用ドームテント
CSクラシックス ワンポールオクタゴン300UV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56493395
品番
UA-0034
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
組立て簡単なティピー型ワンポールテント!3〜4人用の広さで6角形型。
通気性を高めるベンチレーション装備
持ち運びに便利なキャリーバッグ付
付属品
ガイドロープ6本、ペグ13本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質
フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、インナー・ウォール:ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF1500(PU3000mm)、ポール:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)Φ19mm
質量(kg)
3.2
寸法(cm)
300×250×H180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません