UA-1069 CSクラシックス ヘキサゴンタープUV CAPTAIN STAG 56493404

UA-1069 CSクラシックス ヘキサゴンタープUV CAPTAIN STAG 56493404
UA-1069 CSクラシックス ヘキサゴンタープUV CAPTAIN STAG 56493404
UA-1069 CSクラシックス ヘキサゴンタープUV CAPTAIN STAG 56493404
UA-1069 CSクラシックス ヘキサゴンタープUV CAPTAIN STAG 56493404

CSクラシックス ヘキサゴンタープUV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード56493404品番UA-1069
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

多彩なセッティングが可能な6角形型!4~6人用に最適なリビングスペースを確保
持ち運びに便利なキャリーバッグ付

寸法(cm)400×420×H220付属品ガイドロープ(長)4本・(短)4本、ペグ8本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉対塗装)質量(kg)3.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする