非常トイレ用 凝固・脱臭剤かたまるさん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56493666 品番UW-5001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

使い方は簡単、固めてポイ!非常時に水のいらない簡易トイレ。
袋のまま入れるだけ!水に溶けて固まります。20回分セット。
断水時や防災準備として!

使用可能回数20回分 仕様凝固・脱臭剤20個、トイレ袋20枚 材質凝固・脱臭剤:高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭、水溶紙、トイレ袋:ポリプロピレン 質量(g)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする