ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 塩化ビニール 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 塩化ビニール
ビニール厚手 長袖腕カバー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
56494725
品番
1546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
肩口まで水や汚れからガードします。
サイズ
M
全長(cm)
60.0
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
21.0
材質
塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)、
色
ピンク
厚さ(mm)
0.45
入数(双)
1
用途
清掃・軽作業。
トラスコ品番
854-8980
質量(g)
155
材質(樹脂部)
ポリウレタン