ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 品質管理・精密作業用手袋
ダンロップ ホームプロダクツの スムス手袋 (綿)
C-713 綿ニット手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
56494838
品番
6324
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
指先の感覚がそのまま伝わり、作業がスムーズです。
サイズ
F
用途
軽作業運送荷役作業日曜大工運転
トラスコ品番
854-8270
材質
塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
質量(g)
40
入数(双)
1
長さ(cm)
23
全長(cm)
23
色(手首部)
ホワイト
ゲージ数
13