ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 品質管理・精密作業用手袋
ダンロップ ホームプロダクツの スムス手袋 (綿)
C-714 綿ニット手袋 すべり止め付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
56494847
品番
6325
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
指先の感覚がそのまま伝わり、作業がスムーズです。
サイズ
F
用途
軽作業運送荷役作業日曜大工運転
トラスコ品番
854-8534
材質
綿100%
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
質量(g)
47
入数(双)
1
長さ(cm)
23
全長(cm)
21
色(手首部)
ホワイト
ゲージ数
13
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。