ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの インナー手袋
C-717 綿ニット手袋 下ばき用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2双)
注文コード
56494865
品番
6327
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
優れた伸縮性で、指先と手肌をやさしくガードします。吸汗性に優れた、うすく手にフィットする下ばき用です。
サイズ
F
用途
軽作業運送荷役作業日曜大工
トラスコ品番
854-8315
材質/仕上
綿
質量(g)
50
入数(双)
2
長さ(cm)
23