ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 革手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 牛革手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 牛床革
S-911 床皮手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
56494883
品番
6329
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
油汚れや熱、衝撃から手をしっかりガードする皮素材です。
サイズ
F
全長(cm)
24.0
材質
牛皮
色
ホワイト
入数(双)
1
用途
建築・土木作業造船・鉄鋼作業自動車・機械作業
厚さ(mm)
1
質量(g)
185
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。