ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 使いきり手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 PD-110
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
56495443
品番
6764
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
外エンボス加工で作業性がアップします。食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。
色
透明
サイズ
L
全長(cm)
28
用途
食品加工盛り付け
トラスコ品番
854-9115
材質
ポリエチレン
質量(g)
215
入数(双)
1
手のひらまわり(cm)
33
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス