ポリエチレン手袋 PD-110

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 56495504 品番 6770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

外エンボス加工で作業性がアップします。食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。

ブルー サイズM 全長(cm)28 用途食品加工盛り付け トラスコ品番854-9121 材質ポリエチレン 質量(g)205 入数(双)1 手のひらまわり(cm)31 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする